PHOENIX CONTACT - PHC3022276 CLIPFIX 35-5 APPOGGIO TERMINALE - 3022276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918194154
Artikelnummer
PHC3022276
Herstellernummer
3022276
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
48.5 mm
Parkmöglichkeit für Brücken und Stecker.


