PHOENIX CONTACT - PHC3022263 CLIPFIX 15 APPOGGIO TERMINALE - 3022263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918976330
Artikelnummer
PHC3022263
Herstellernummer
3022263
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
22 mm
Großflächig beschriftbar.


