PHOENIX CONTACT - PHC3022218 CLIPFIX 35 APPOGGIO TERMINALE - 3022218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 9.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918156541
Artikelnummer
PHC3022218
Herstellernummer
3022218
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
55.6 mm
Großflächig beschriftbar.


