Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3008025 UK 35 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE - 3008025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3008025 UK 35 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...50 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918091569

Artikelnummer

PHC3008025

Herstellernummer

3008025

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

15.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

50 mm

Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte.