PHOENIX CONTACT - PHC3006043 UK 16 N MORSETTO VITE UNIVERSALE - 3006043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...25 mm²
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4017918091309
Artikelnummer
PHC3006043
Herstellernummer
3006043
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...25 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
42.5 mm


