Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3005662 UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) MORS. PORTAF - 3005662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3005662 UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) MORS. PORTAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918091255

Artikelnummer

PHC3005662

Herstellernummer

3005662

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

62 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

12 mm

Brückbar mit der festen Brücke FBI ....