PHOENIX CONTACT - PHC3004249 UK 6,3-HESILA 250 MORSETTO PORTAFUSIBILE - 3004249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 250...250 V
Packung
50 ST
EAN
4017918090739
Artikelnummer
PHC3004249
Herstellernummer
3004249
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
79 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.2 mm


