Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3004090 UK 5 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE 4 MMQ - 3004090

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3004090 UK 5 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE 4 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918090616

Artikelnummer

PHC3004090

Herstellernummer

3004090

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

42.5 mm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32