Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3003541 AGK 10-UKH 95 MORSETTO CON PRESA - 3003541

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3003541 AGK 10-UKH 95 MORSETTO CON PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918106980

Artikelnummer

PHC3003541

Herstellernummer

3003541

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

10.2 mm

Anreihbar:

nein

Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff. Großflächig beschriftbar.