Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002779

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Farbe - weiß

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 12

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626432595

Artikelnummer

PHC3002779

Herstellernummer

3002779

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

12

Bemessungsspannung:

450 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

24.9 mm

Höhe:

21.6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

17.7 mm

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: bianco