Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002745 FBS 8-8 PONTICELLO A INNESTO - 3002745

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002745 FBS 8-8 PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

  • Montageart - steckbar

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626428130

Artikelnummer

PHC3002745

Herstellernummer

3002745

Hersteller

PHC

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 8, colore: rosso