PHOENIX CONTACT - PHC3002665 D-MTTB 1,5 PIASTRA TERMINALE - 3002665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918100711
Artikelnummer
PHC3002665
Herstellernummer
3002665
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 44,2 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 34,6 mm, Farbe: grau


