Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002612 PT 4-L/HESILED 250 (5X20) MORSETTO FUSIB - 3002612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002612 PT 4-L/HESILED 250 (5X20) MORSETTO FUSIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626370255

Artikelnummer

PHC3002612

Herstellernummer

3002612

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

3

Bemessungsstrom In:

28 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

119.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

118.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss.