PHOENIX CONTACT - PHC3002605 PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) MORS. FUSIB - 3002605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V
Packung
50 ST
EAN
4055626370200
Artikelnummer
PHC3002605
Herstellernummer
3002605
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
110...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
119.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
118.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm


