Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002214 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L MORS. MO - 3002214

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002214 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L MORS. MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626210414

Artikelnummer

PHC3002214

Herstellernummer

3002214

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

36.5 mm

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N 5408K, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 1,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio