Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001938 UK 6-FSI/C-LED24 MORSETTO PORTAFUSIBILE - 3001938

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001938 UK 6-FSI/C-LED24 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918100971

Artikelnummer

PHC3001938

Herstellernummer

3001938

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

24...24 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

64 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Für die Verwendung von KFZ-Flachsicherungen der Baureihe FSI/C.