PHOENIX CONTACT - PHC3001594 FBSR 3-6 PONTICELLO AD INNESTO - 3001594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
EAN
4046356890861
Artikelnummer
PHC3001594
Herstellernummer
3001594
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot


