PHOENIX CONTACT - PHC3001592 FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO - 3001592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
EAN
4046356890847
Artikelnummer
PHC3001592
Herstellernummer
3001592
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3001592 - FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO


