Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001394 D-UKKB 10 PIASTRA TERMINALE - 3001394

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001394 D-UKKB 10 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918089887

Artikelnummer

PHC3001394

Herstellernummer

3001394

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau