PHOENIX CONTACT - PHC3001269 OTTA 6-T/SB-P/P MORSETTO SEZIONATORE - 3001269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356860406
Artikelnummer
PHC3001269
Herstellernummer
3001269
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Höhe:
79.2 mm
Breite:
11 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
79.2 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


