PHOENIX CONTACT - PHC3000708 FBS 50-3,5 BU PONTICELLO - 3000708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4046356675987
Artikelnummer
PHC3000708
Herstellernummer
3000708
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.







