Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000564 UK 5-HEDI N MORSETTO SEZIONATORE - 3000564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000564 UK 5-HEDI N MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356707954

Artikelnummer

PHC3000564

Herstellernummer

3000564

Hersteller

PHC

Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero/arancio