PHOENIX CONTACT - PHC2982799 PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT MORSETTO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356409803
Artikelnummer
PHC2982799
Herstellernummer
2982799
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
94 mm
PLC-Aktor-Baureihe mit Leistungs-Solid-State-Relais zur Koppelung von Steuerung und Aktoren wie Motoren, Schützen, Ventilen etc..