Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2980610 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW OPTOACCOPPIATOR - 2980610

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2980610 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW OPTOACCOPPIATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 16.8...30 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356094542

Artikelnummer

PHC2980610

Herstellernummer

2980610

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

16.8...30 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2980610 - PLC-OSC- 24DC 24DC 3RW Optoaccoppiator