Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966728 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT - 2966728

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966728 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130565

Artikelnummer

PHC2966728

Herstellernummer

2966728

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.