PHOENIX CONTACT - PHC2966676 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT OPTOACC. A VI - 2966676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918130510
Artikelnummer
PHC2966676
Herstellernummer
2966676
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %.


