PHOENIX CONTACT - PHC2964555 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT - 2964555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 2.5...6 V
Ausgangsspannung - 14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918130992
Artikelnummer
PHC2964555
Herstellernummer
2964555
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
2.5...6 V
Ausgangsspannung:
14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten. Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Grenzfrequenz bis 100 kHz.


