PHOENIX CONTACT - PHC2954918 EMG 90-DIO 32P MODULO CON DIODI - 2954918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
4017918085186
Artikelnummer
PHC2954918
Herstellernummer
2954918
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher. Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen.


