Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2954882 EMG 45-DIO 8M-1N5408 MODULO CON DIODI - 2954882

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2954882 EMG 45-DIO 8M-1N5408 MODULO CON DIODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918085162

Artikelnummer

PHC2954882

Herstellernummer

2954882

Hersteller

PHC

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen. Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher.