Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2954808 EMG 90-DIO 16E/LP MODULO PER PROVA LAMPA - 2954808

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918085148

Artikelnummer

PHC2954808

Herstellernummer

2954808

Hersteller

PHC

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Lampenprüfmodul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 8-paarig, zur einzelnen Beschaltung