PHOENIX CONTACT - PHC2954798 EMG 45-DIO 8E/LP MODULO CON DIODI - 2954798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
4017918085131
Artikelnummer
PHC2954798
Herstellernummer
2954798
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Lampenprüfmodul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 4-paarig, zur einzelnen Beschaltung


