PHOENIX CONTACT - PHC2952211 EMG 22-DIO 4M-1N5408 MODULO CON DIODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
10 ST
EAN
4017918084370
Artikelnummer
PHC2952211
Herstellernummer
2952211
Hersteller
PHC
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher. Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen.