PHOENIX CONTACT - PHC2950996 EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 75 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918084165
Artikelnummer
PHC2950996
Herstellernummer
2950996
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
82.5 mm
Relaismodul, mit 1 Stecksockel für Industrierelais Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode