Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2950103 EMG 45-DIO 8E MODULO CON DIODI - 2950103

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2950103 EMG 45-DIO 8E MODULO CON DIODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918083953

Artikelnummer

PHC2950103

Herstellernummer

2950103

Hersteller

PHC

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher. Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen.