PHOENIX CONTACT - PHC2949389 EMG 45-DIO 8E-1N5408 MODULO CON DIODI - 2949389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
4017918083779
Artikelnummer
PHC2949389
Herstellernummer
2949389
Hersteller
PHC
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen. Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher.


