PHOENIX CONTACT - PHC2946023 EMG150-LG CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2946023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
2 ST
EAN
4017918081997
Artikelnummer
PHC2946023
Herstellernummer
2946023
Hersteller
PHC
Breite:
150 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, ohne Schraubanschlussklemmen und Haube


