Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2944229 EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN - 2944229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2944229 EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Ausgangsspannung - 5...36 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918081522

Artikelnummer

PHC2944229

Herstellernummer

2944229

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

21.6...26.4 V

Ausgangsspannung:

5...36 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A