PHOENIX CONTACT - PHC2920447 VAL-MS 580/3+0-FM SPD TIPO 2 - 2920447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 580 V
Packung
1 ST
EAN
4046356163569
Artikelnummer
PHC2920447
Herstellernummer
2920447
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
580 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Schutzpegel N-PE:
2.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige