PHOENIX CONTACT - PHC2911045 ST-OE3- 60DC/ 48DC/100 OPTOACC. DI POTEN - 2911045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 43.2...66 V
Ausgangsspannung - 8...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918079475
Artikelnummer
PHC2911045
Herstellernummer
2911045
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
43.2...66 V
Ausgangsspannung:
8...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Steckbares Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48 - 60 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/max. 100 mA, steckbar auf Grundklemmenblöcke


