Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910586 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE ALIMENTATO - 2910586

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910586 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE ALIMENTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626464411

Artikelnummer

PHC2910586

Herstellernummer

2910586

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

5...5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

5 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

5 A

Max. Ausgangsstrom 3:

5 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

249.56 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

117.6 mm

Höhe:

123.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore ESSENTIAL POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 120 W