PHOENIX CONTACT - PHC2908728 ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN ELEMENTO BASE - 2908728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 17.6 mm
Gehäuseart - offen
Höhe - 99 mm
Tiefe - 107.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4017918160661
Artikelnummer
PHC2908728
Herstellernummer
2908728
Hersteller
PHC
Breite:
17.6 mm
Gehäuseart:
offen
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Tragschienenmontage möglich:
ja
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0.018
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
ja


