Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908172 PLC-OPT-24DC/V8C/SEN MODULO RELE - 2908172

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908172 PLC-OPT-24DC/V8C/SEN MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 5...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.003 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626287331

Artikelnummer

PHC2908172

Herstellernummer

2908172

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

5...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.003 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC