PHOENIX CONTACT - PHC2906837 TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Höchste Dauerspannung AC - 21 V
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4055626136936
Artikelnummer
PHC2906837
Herstellernummer
2906837
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Erde:
80 V
Grenzfrequenz:
0.2 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein





