PHOENIX CONTACT - PHC2906788 ME 17,5 UTG GN BASE CUSTODIA - 2906788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 17.5 mm
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 99 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918131395
Artikelnummer
PHC2906788
Herstellernummer
2906788
Hersteller
PHC
Breite:
17.5 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Tragschienenmontage möglich:
nein
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.


