Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R INT. ELETTR. 4 - 2905743

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...30 V

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356992350

Artikelnummer

PHC2905743

Herstellernummer

2905743

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Bemessungsstrom In:

40 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

130 mm

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

41 mm

Zum Schutz vor Spannungseinbrüchen durch Überlast und Kurzschluss. Feine Nennstromabstufungen von 0,5 A ... 10 A. Einspeisung bis 40 A möglich.