PHOENIX CONTACT - PHC2905293 RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 MODULO PORTARELE - 2905293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4046356945417
Artikelnummer
PHC2905293
Herstellernummer
2905293
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 3-33 V DC/3 A


