Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905240 CBB 08 2X4RC-PT RIPARTITORE DI POTENZ. - 2905240

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905240 CBB 08 2X4RC-PT RIPARTITORE DI POTENZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...0.75 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Abschlussplatte erforderlich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356934459

Artikelnummer

PHC2905240

Herstellernummer

2905240

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Höhe:

127.8 mm

Tiefe:

127.8 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

170 mm

Reduzierter Installationsaufwand durch das mehrkanalige Geräteschutzschalter-Board (4-/8-/12-kanalig). Kompakte Bauform spart bis zu 35 % Platz. Mit den zusätzlichen Klemmstellen lassen sich bis zu 4 Verbraucher gleichzeitg absichern. Immer informiert, dank der integrierten Sammelfernmeldung. Maximaler Überstromschutz bei langen Leitungswegen durch Geräteschutzschalter mit SFB-Kennlinie oder elektronischen Geräteschutzschaltern.