PHOENIX CONTACT - PHC2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N ANTENNA OMNI - 2904802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antennengewinn - 2.15 dBi
Montageart - sonstige
Outdoor - nein
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 50 °
Packung
1 ST
EAN
4046356916844
Artikelnummer
PHC2904802
Herstellernummer
2904802
Hersteller
PHC
Antennengewinn:
2.15 dBi
Montageart:
sonstige
Outdoor:
nein
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
50 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
84 mm
Tiefe:
36 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.


