Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904622 QUINT4-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE - 2904622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356986885

Artikelnummer

PHC2904622

Herstellernummer

2904622

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

30 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

260...300 V

2. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

541 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

70.1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

70 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

SFB Technology löst Standard­-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter. Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit. Einfache Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost. Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit. Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 70 °C. Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket.