Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904614 QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC ALIMENTATO - 2904614

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904614 QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC ALIMENTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...27 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Leistungsabgabe - 96 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626255651

Artikelnummer

PHC2904614

Herstellernummer

2904614

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...27 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Leistungsabgabe:

96 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Alimentatore switching, QUINT POWER, connessione a vite, montaggio su guida DIN, alimentazione di dispositivi possibile tramite il connettore per guide DIN TBUS, verniciatura di protezione, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/2,5 A